- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電話機・ファックス
- モジュラー 分配 器のおすすめ人気ランキング
モジュラー 分配 器のおすすめ人気ランキング
2026/04/14更新109件の「モジュラー 分配 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話線ハブ」、「lan ケーブル切替スイッチ」、「lanケーブル用ハブ」などの商品も取り扱っております。
モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。
端子配線はNTT仕様に準拠しています。
6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。
6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く)
対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
コネクタ形状(モジュラーコンセントからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極4芯モジュラージャック、((1)パソコン・モデムなど (2)TEL・FAXなどからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極 4芯モジュラージャック×2仕様付属品:なしその他色:ベージュ色ベージュ規格NTT仕様に準拠使用目的モジュラーケーブルを延長・分配するためのアダプタです。パッケージブリスターパック+台紙
1個
¥619税込¥681
当日出荷
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長かつ分配できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
ケーブル長(m)2厚さ(mm)約2色ベージュケーブル6極4芯仕様コネクタRJ-11オス・メス×2アズワン品番64-0908-94
1本
¥869税込¥956
当日出荷
テレホンコード配線を2つに分配
仕様6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
¥570税込¥627
当日出荷
テレホンコード配線を2つに分配
仕様6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
¥474税込¥521
当日出荷
1つのモジュラージャックを2つに分配する時に使用します。
仕様コンセント接続、6極4芯エスコ品番EA764CB-3
1個
¥640税込¥704
当日出荷
PANDUIT(パンドウイット)6個口ローゼットキット
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。
カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。
マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
用途LAN配線タイプ熱可塑性仕様CEマーキング:なし長さ(mm)93.9幅(mm)129色オフホワイト高さ(mm)30.5モジュールMini-Com(6個)奥行(mm)93.9ポート数6
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
1つの電話回線に2台の機器を接続
耐雷サージ機能により落雷等により異常誘導電圧の被害から接続機器を保護
仕様6極2芯用、耐雷サージ機能付プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
¥2,088税込¥2,297
当日出荷
「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型定格0.5A結線方式ねじなし端子式
IP電話のターミナルアダプターのアナログポートに接続し、1本の電話回線に電話機やFAXなど、2台の情報機器端末を接続
FTTH(光ファイバー通信)・ADSL・ISDM・ケーブルテレビ局のIP電話回線のTA(ターミナルアダプター)のアナログポートに対応
秘話機能付ですので、先に通信状態となった機器を優先して接続し、他機器からの割り込みを防止
一般の電話機2台使用可能
通話中の電話を転送する場合、転送される側の受話器を取ってから転送する側の受話器を置いてください
回線の使用中をLEDでお知らせ
仕様6極2芯用、自動切替、テレホン用プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。
端子配線はNTT仕様に準拠しています。
6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。
6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く)
1つの電話回線につながる機器は3台までです。
秘話機能はありません。
コネクタ形状モジュラコンセント 6極2芯モジュラープラグ、パソコン・モデム・FAX・TELなど 6極4芯モジュラージャック×2仕様付属品:なしその他色:ベージュ色ベージュ規格NTT仕様に準拠使用目的家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。パッケージD
1個
¥619税込¥681
当日出荷
1つのテレホンコンセントに2台の機器を接続し、手動で優先選択
仕様6極2芯用、手動切替、アナログ電話信号に対応、テレホン用プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
¥2,088税込¥2,297
当日出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
コーニング6ポート露出型アウトレット
露出型アウトレットの単品となります。
マグネット付で設置が容易です。
種類6ポート適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6831材質PC:ABS質量(g)158.4
1個
¥7,598税込¥8,358
当日出荷
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。
ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
NTT端子結線準拠です。
色ベージュ対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線ケーブル6極4芯仕様コネクタRJ-11オス・メス
壁などの電話機ジャックに接続し、2台の電話機を接続できるアダプタです。
本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続、配線が可能です。
電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。
着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。
小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。
壁などの電話機ジャックに直接接続することができる、直挿しタイプです。
電話機コードを2本使用するだけなので、スマートな配線が可能です。
6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極4芯(RJ11、プラグ)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.9×21.6×36.8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439税込¥483
当日出荷
最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-B
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約170(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.6(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×84.5×34.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け電源タイプ専用ACアダプター動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式専用ACアダプター発熱量(KJ/h)約13.0(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットなし伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)269000@25℃、219000@40℃PoE対応非対応
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷